- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 誤操作 防止 カバーのおすすめ人気ランキング
誤操作 防止 カバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新153件の「誤操作 防止 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッチパネル カバー」、「いたずら防止カバー」、「アクリルカバー」などの商品も取り扱っております。
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
取付け方法
底面ゴムマグネット付
材質
PET樹脂、マグネットシート
厚さ(mm)
2
縦(mm)
80
横(mm)
40
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用
仕様
両面テープで固定・連接取付可
色
オフホワイト
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
85×85×45
色
透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色
ミルキーホワイト
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
材質
ポリカーボネイト
色
透明
押ボタンや操作スイッチの誤操作防止にご利用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いているため、取付け・取外しが簡単です。
材質
AS樹脂(透明)
仕様
マグネット付
付属品
フランジナット2コ
1セット(10個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして
仕様
カギ付セキュリティカバー
付属品
カギ×1
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×177.5×28
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質
ABS樹脂
形状
スライド(多軸)丁番型
質量(g)
3
種類
関連部品
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質
金属製(鋼:亜鉛メッキ)
適合
LB・角形用
寸法(mm)
20×21×8
色
枠:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
<国内生産>再生アクリル100%使用で一般バージン品と比較し、製造時のCO2排出量を71%削減しています。(財)日本環境協会が認定するエコマーク商品です。
用途誤操作防止対策として。
トラスコ品番
569-1299
材質/仕上
再生アクリル
質量(g)
48
取付方式
マグネットタイプ
エコマーク認定
認定
表示内容
無地
内径(mm)
80×40×34
エコマーク認定番号
23 118 001
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シリーズ
GOT2000
取付可能板厚(mm)
1~3(GOTに取り付けた時)
保護構造
IP67F